Referencias
Gates:PCV 8MGT 2200 62
Rubix:798521042000
fabricante:923903275
EAN:5414465492235


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2200 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 2200 62
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta estáticamente conductora traslada la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,632 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 2200 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 275 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
726,60 € Sin IVA
/ unidad
879,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días