HTD 1870 5M 1800

Correa Síncrona PowerGrip HTD

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:1870-5M
Rubix:798377675000
EAN:5412571325751
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Longitud primitiva1870 mm
Anchura de correa457.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HTD 1870 5M 1800


La forma de diente curvilíneo de la correa síncrona PowerGrip® HTD® garantiza una distribución de carga optimizada que conduce a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip® HTD® 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas eléctricas de mano y para aplicaciones en la industria de procesamiento y la industria química. Las correas PowerGrip® HTD® 8M, 14M y 20M se utilizan en accionamientos de alto rendimiento en las industrias de máquinas-herramienta, papel y textil donde se requieren durabilidad y bajo mantenimiento. Estas correas síncronas tienen un perfil de diente curvilíneo más grande y robusto para una mayor capacidad, en comparación con otras correas dentadas.

Cualidades

• Larga vida útil y funcionamiento sin problemas.
• Amplio rango de potencia y gran número de relaciones de velocidad.

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Longitud primitiva1870 mm
Anchura de correa457.2 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes374
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,69 Sin IVA
/ unidad
680,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días