PCV 8MGT 960 21

Correa dentada Poly Chain Carbon Volt

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 8MGT 960 21
Rubix:798520972000
fabricante:923901120
EAN:5414465490125
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mgt
Longitud primitiva960 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 960 21


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca había tenido! Las correas de transmisión antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los de las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder que cumple con la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. La construcción de funda conductora estática patentada evacua de forma segura la electricidad estática hacia los cables de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación. Esto la convierte en la opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cables de tracción de fibra de carbono patentados para una mayor potencia, compacidad y flexibilidad, además de permitir el uso de la cara posterior. En combinación con las poleas dentadas Gates Poly Chain GT dispone de un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que es más que un reemplazo equivalente para las cadenas de rodillos.

Cualidades

Compuesto de poliuretano resistente a productos químicos que garantiza una adhesión óptima con los cables de tracción de carbono.
Recubrimiento de nylon que actúa como una superficie resistente al desgaste, protege los dientes y reduce al mínimo las pérdidas por fricción.
Alta potencia y alto rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento suave.
Perfil dentado curvilíneo para una mejor distribución de la tensión y una mayor carga total.
Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad de longitud.
Potencia equivalente a las transmisiones por cadena de rodillos de la misma anchura.
Admite un funcionamiento libre de mantenimiento y con ahorro de energía.
Resistente a la humedad, productos químicos, contaminantes y al desgaste.
Rendimiento hasta el 99%.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,094 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva960 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes120
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,13 Sin IVA
/ unidad
165,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días