Referencias
Optibelt:14M 85 STEEL
Rubix:799215518000
fabricante:1635124
EAN:4014486418118




Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1000 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
Detalles de producto : LL HTD 14M 85 STEEL
Las correas dentadas Optibelt HTD® tienen dientes curvilíneos, particularmente resistentes al cizallamiento. La geometría de los dientes, en combinación con la construcción de la correa, produce una distribución uniforme de la carga y un engranaje óptimo de los dientes de la correa con las poleas dentadas. Las correas dentadas HTD® también están disponibles en una versión de doble sección.
Correas dentadas con extremos abiertos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1190 g |
|---|---|
| Perfil | 14m |
| Longitud primitiva | 1000 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,48 € Sin IVA
/ CMT
3,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días