PCV 14MGT 2240 125

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 14MGT 2240 125
Rubix:798521184000
fabricante:923908160
EAN:5414465494390
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mgt
Longitud primitiva2240 mm
Anchura de correa125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2240 125


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa dentada. La construcción de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HABÍAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto2,188 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2240 mm
Anchura de correa125 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes160
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2856,20 Sin IVA
/ unidad
3456,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días