PCV 14MGT 2450 125

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2450 125
Rubix:798521169000
fabricante:923908175
EAN:5414465494550
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2450 125


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora de electricidad estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto2,389 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa125 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes175
3081,66 € Sin IVA
/ unidad
3728,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días