PCV 14MGT 994 90

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 14MGT 994 90
Rubix:798521090000
fabricante:923907071
EAN:5414465493836
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mgt
Longitud primitiva994 mm
Anchura de correa90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 994 90


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de la cubierta patentada, estáticamente conductora, conduce de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA FUERZA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,708 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva994 mm
Anchura de correa90 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes71
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1075,65 Sin IVA
/ unidad
1301,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días