Referencias
Gates:PCV 14MGT 3850 37
Rubix:798521112000
fabricante:923905275
EAN:5414465493454




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3850 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 3850 37
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los presentes en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción patentados Carbon Fibre para aumentar la potencia, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del dorso. Combinados con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,117 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 3850 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 275 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1369,46 € Sin IVA
/ unidad
1657,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días