Referencias
Gates:PCV 8MGT 2240 62
Rubix:798521038000
fabricante:923903280
EAN:5414465492242


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2240 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 2240 62
La Poly Chain® Carbon™ Volt™ correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada, estáticamente conductora, conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HABÍA TENIDO
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HABÍA TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,643 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 2240 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 280 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,78 € Sin IVA
/ unidad
889,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días