PCV 8MGT 2600 36

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2600 36
Rubix:798521027000
fabricante:923902325
EAN:5414465491832
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2600 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2600 36


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERE, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,431 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2600 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes325
479,38 € Sin IVA
/ unidad
580,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días