Referencias
Gates:PCV 8MGT 2400 62
Rubix:798521034000
fabricante:923903300
EAN:5414465492259


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2400 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 2400 62
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada, conductora de la estática, conduce de forma segura la electricidad estática hacia las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado impulsado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,687 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 2400 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
772,27 € Sin IVA
/ unidad
934,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días