Referencias
INA:K35X42X16-A/0-7
Rubix:820003545022
fabricante:0002348936063
EAN:4054369071481


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : K35X42X16-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | k |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24400 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,35 € Sin IVA
/ unidad
20,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días