Referencias
INA:K15X21X15-A/0-7
Rubix:820001580022
fabricante:0006221766063
EAN:4012802722031


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 21 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : K15X21X15-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x21x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 21 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | k |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 14700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14300 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días