Referencias
SKF:K 20X28X25
Rubix:798793800000
fabricante:10183
EAN:7316577710017




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : K 20X28X25
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32,6 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 18000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 39 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29.2 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,25 € Sin IVA
/ unidad
19,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días