Referencias
INA:K25X31X17-A/0-7
Rubix:820002555022
fabricante:0000386106063
EAN:4047643012867


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : K25X31X17-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x31x31 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 31 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | k |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 28500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19600 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,85 € Sin IVA
/ unidad
15,55 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h