Referencias
SKF:K 14X18X10
Rubix:798793821000
fabricante:10117
EAN:7316570820911




Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : K 14X18X10
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x18x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Diámetro interior | 14 mm |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8.65 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6.93 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días