Referencias
INA:K50X58X20-B/0-7
Rubix:820005050022
fabricante:0006193536063
EAN:4012802694413


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : K50X58X20-B/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x58x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 75 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | k |
| Velocidad de referencia | 5400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 62000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35500 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,01 € Sin IVA
/ unidad
29,05 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h