K20X30X30-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K20X30X30-A/0-7
Rubix:820002055022
fabricante:0002885196063
EAN:4047643024907
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K20X30X30-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x30x30 mm
Peso neto49 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura30 mm
Seriek
Jaulaacero
Velocidad de referencia10800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r41500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35500 N
Holgura del rodamientocn
14,66 € Sin IVA
/ unidad
17,74 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h