Referencias
INA:K81248-M/+6-9
Rubix:798401379000
fabricante:0015320301102
EAN:4047643148443




Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 78 mm |
Documentos
Detalles de producto : K81248-M/+6-9
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 812. . -M, de una hilera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9420 g |
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 78 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 1380000 N |
| Serie | k812 |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 340 rpm |
| Velocidad límite | 990 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 5000000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2023,49 € Sin IVA
/ unidad
2448,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días