Referencias
INA:K81156-M/+6-8
Rubix:798401527000
fabricante:0015317001561
EAN:4012802046571


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : K81156-M/+6-8
Corona axial de rodillos cil -CL K811..-M, de una hilera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x350x350 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5310 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 870000 N |
| Serie | k811..-m |
| Velocidad de referencia | 330 rpm |
| Velocidad límite | 910 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 3650000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1724,50 € Sin IVA
/ unidad
2086,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días