AXK1226-A/0-10

Corona axial de agujas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:AXK1226-A/0-10
Rubix:822201200022
fabricante:0000351739065
EAN:4012802399301
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AXK1226-A/0-10


Soporta grandes cargas axiales y radiales en una dirección. Rigidez y alta capacidad de carga.
Conjunto de agujas y jaulas de rodillos axiales, unidireccional, según DIN 5405-2

Cualidades

Soporta grandes cargas axiales y radiales en una dirección. Rigidez y alta capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)2x26x26 mm
Peso neto7 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura2 mm
Carga dinámica básica, axial - Ca9900 N
Serieaxk
Jaulaacero
Velocidad de referencia6500 rpm
Velocidad límite15200 rpm
Carga estática básica, axial - C0a29000 N
3,60 € Sin IVA
/ unidad
4,36 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días