AXK130170-A/0-10

Corona axial de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:AXK130170-A/0-10
Rubix:822213000022
fabricante:0000358669065
EAN:4012802369038
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AXK130170-A/0-10


Soporta grandes cargas axiales y radiales en una dirección. Rigidez y alta capacidad de carga.
Conjunto de agujas y jaulas de rodillos axiales, unidireccional, según DIN 5405-2

Cualidades

Soporta grandes cargas axiales y radiales en una dirección. Rigidez y alta capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x170x170 mm
Peso neto192 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura5 mm
Carga dinámica básica, axial - Ca134000 N
Velocidad de referencia760 rpm
Velocidad límite1900 rpm
Carga estática básica, axial - C0a840000 N
98,91 € Sin IVA
/ unidad
119,68 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días