Rodamiento de rodillos cónicos SKF HM 88510/2/QCL7C, Diámetro exterior: 73.025 mm | Diámetro interior: 51 mm | Anchura: 23.02 mm
Rodamiento de rodillos cónicos SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:HM 88510/2/QCL7C
Rubix:798791512000
EAN:7316570003147


Resumen técnico
| Diámetro interior | 51 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.025 mm |
| Anchura | 23.02 mm |
Detalles de producto : HM 88510/2/QCL7C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 235,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 51 mm |
| Diámetro exterior | 73.025 mm |
| Anchura | 23.02 mm |
| Serie | hm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,39 € Sin IVA
/ unidad
44,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días