1718819 19 L 17 - LLAVE DE VASO 1/2, FORMA LARGA 17 MM
Enchufe hexagonal perfil UD largo 19 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:19 L 17
Rubix:798173885000
fabricante:1718819
EAN:4010886849576


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 77 mm |
Detalles de producto : 1718819 19 L 17 - LLAVE DE VASO 1/2, FORMA LARGA 17 MM
Vaso 1/2", largo 17 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 132 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 77 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 132 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,04 € Sin IVA
/ unidad
27,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días