6259730 D 30 L 3/8AF - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 3/8p
Copa de 12 caras perfil UD larga D 30 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 30 L 3/8AF
Rubix:798178399000
fabricante:6259730
EAN:4010886625972


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9.525 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
Detalles de producto : 6259730 D 30 L 3/8AF - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 3/8p
• accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 3/8" , largo UD 3/8" entrada de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado acero GEDORE-vanadium 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 9.525 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 51 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,77 € Sin IVA
/ unidad
29,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días