05010022 55 22MM CABEZA, HEXAG ONAL

Vaso de 3 - 4 pulgadas hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:05010022
Rubix:798260529000
EAN:4018754008698
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro34.7 mm
Longitud51 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 05010022 55 22MM CABEZA, HEXAG ONAL


Llaves de vaso hexagonal de 3/4"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x36x52 mm
Peso neto199 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro34.7 mm
Longitud51 mm
Acabadocromado
Peso199 g
20,95 Sin IVA
/ unidad
25,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días