6134790 D 19 23 - LLAVE DE VASO 1/2p 23 MM
Vaso de llave de vaso bihexagonal 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 19 23
Rubix:798173020000
fabricante:6134790
EAN:4010886613474


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 12.5 mm |
Detalles de producto : 6134790 D 19 23 - LLAVE DE VASO 1/2p 23 MM
Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
Llave de vaso 1/2" 23 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 118 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 12.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 118 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,23 € Sin IVA
/ unidad
13,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días