05020036 56 36MM CABEZA, HEX, GRAN PROFUNDIDAD
Vaso de 3 - 4 pulgadas hexagonal larga
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:05020036
Rubix:798260510000
EAN:4018754008988




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 05020036 56 36MM CABEZA, HEX, GRAN PROFUNDIDAD
Vaso llave de vaso hexagonal de 3/4", larga
Características: DIN 3124, ISO 2725-1, con pasador de retención y con moleteado antideslizante. Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124, ISO 2725-1, con pasador de retención y con moleteado antideslizante. Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 570 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,90 € Sin IVA
/ unidad
80,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días