Rodamiento de rodillos cónicos NSK 33210J, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 32 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:33210J
Rubix:798400600000
fabricante:33210J N
EAN:00029176023422


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 33210J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,35 € Sin IVA
/ unidad
98,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días