Referencias
Festo:DADB-S1-40-S301-350
Rubix:799269064000
fabricante:553471
EAN:4052568197179

Resumen técnico
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 301 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-40-S301-350
Bellows kit DADB-S1-40-S301-350 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=301 - 350 mm, Piston rod extension=101 mm, Design=Round
kit de fuelle DADB-S1-40-S301-350 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=301 - 350 mm, Extensión de la varilla del pistón=101 mm, Forma=redonda
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 174,5 g |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 301 mm |
| Longitud máxima | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,82 € Sin IVA
/ unidad
194,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días