Referencias

SMC:ARM10F1-08G
Rubix:799253996000
fabricante:ARM10F1-08G
EAN:3618035555999
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ARM10F1-08G


Colector reguladorUnidades individuales, unidades para colector y colectoresSuministro individual o suministro centralizadoDiferentes opciones de montaje: carril DIN, montaje directo, soporte, panel...
Regulador sobre base serie arm10/11

Cualidades

Regulador para colector, tipo de mando frontalTipo de racor IN/OUT: recto y acodado (métrico e imperial)Posición de tubería IN/OUT: inferior, superiorAccesorios: soporte, manómetro, tuerca de panel, cubiertaOpciones: ajuste de 0.35 MPa, sin descarga, libre de aceite

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Flujo1200 l/h
Tipo de ajusteajuste manual mediante ruleta (cabezal de ajuste/botón frontal)
41,33 € Sin IVA
/ unidad
50,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días