LRP-7.0-6

LRP Regulador de Presión de Precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRP-7.0-6
Rubix:799262489000
fabricante:2418761
EAN:4052568264987
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.6 bar

Documentos

Detalles de producto : LRP-7.0-6


El regulador de presión de precisión es adecuado para aplicaciones sensibles que requieren una histéresis de presión de 0.02 bar. La presión de salida p2 puede ajustarse dentro del rango de regulación de presión. En caso de fallo del suministro de aire comprimido, la presión de salida p2 se descarga a través de la conexión 3 (escape secundario).

Cualidades

- Ajuste preciso de la presión posible tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
- Las fluctuaciones de la presión de servicio se compensan casi por completo
- Buenas características de respuesta durante cambios rápidos de la presión y del caudal

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.6 bar
91,84 Sin IVA
/ unidad
111,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días