AS1201F-M3-02A-X790

Codo para M3 - AS12*1F-A-X790

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1201F-M3-02A-X790
Rubix:799246972000
fabricante:AS1201F-M3-02A-X790
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racormétrico
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS1201F-M3-02A-X790


Al utilizar los reguladores de caudal SMC con racores de conexión rápida integrados se minimiza el tiempo de instalación, se reduce la altura de montaje y se posibilita un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgadas) y con opción de codo y de estilo universal (mayor flexibilidad) y meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Tamaño del puerto: M3 Aplicable diámetro exterior del tubo: Ø 2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 5/32" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racormétrico
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Materialpbt (cuerpo a, aguja); acero inoxidable (cuerpo b); pom (mando); latón con recubrimiento de níquel químico (guía de aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); nbr/acero inoxidable (junta)
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
15,11 € Sin IVA
/ unidad
18,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días