AS2201FG-02-10SA

Codo - AS*2*1FG-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201FG-02-10SA
Rubix:799247596000
fabricante:AS2201FG-02-10SA
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2201FG-02-10SA


El uso de los reguladores de caudal SMC con racores One-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT) y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y 1/8 a 1/2 OD (inch), y con estilo opcional codo y universal (mayor flexibilidad) y en modos meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Acero inoxidable 303 Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Materialpbt (cuerpo a); acero inoxidable (cuerpo b, guía de aguja); pom (mando); pbt (aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); nbr/acero inoxidable (junta)
Serieas-fg
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
23,19 Sin IVA
/ unidad
28,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días