AS4201F-G04-16A

Codo - AS*2*1F-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS4201F-G04-16A
Rubix:799243510000
fabricante:AS4201F-G04-16A
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorcodo
Tipoas4201f-g04-16a
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS4201F-G04-16A


Los controles de caudal SMC con racores one-touch integrados minimizan el tiempo de instalación, reducen la altura de montaje y permiten un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en roscas desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricas R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2 mm hasta 12 mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y configuraciones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorcodo
Tipoas4201f-g04-16a
Materialpbt (cuerpo y cuerpo del codo); latón con niquelado químico (cuerpo b y guía de aguja); mango de pom; aguja de pbt; junta en u de hnbr; juntas tóricas/sellos nbr
Flujo90000 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto1/2
24,04 € Sin IVA
/ unidad
29,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días