AS2051F-08-3

Reguladores de caudal serie AS1000/2000

Ver información técnica
Referencias
SMC:AS2051F-08-3
Rubix:751609548043
fabricante:AS2051F-08-3
EAN:3618035545594
brand logo
Resumen técnico
Tipo de racormétrico
Tipocontrolador de velocidad en línea
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS2051F-08-3


El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Easy installation and removal
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 205 (1/4 Basis)
Applicable Tube OD: 08 (8mm)
Made to Order: None
Option: Hexagon Lock Nut

Información técnica


Atributos
Tipo de racormétrico
Tipocontrolador de velocidad en línea
Materialpbt (cuerpo a, maneta); latón niquelado sin electrólisis (cuerpo b, aguja, guía de aguja, tuerca de panel); acero cromado con zinc (contratuerca); hnbr (junta en u); nbr (empaquetadura, junta tórica)
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,54 Sin IVA
/ unidad
18,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días