Referencias

Festo:OS-1/8-B
Rubix:752500349113
fabricante:6681
EAN:4052568001292
OS-1/8-B OR gate

Resumen técnico

Tipo de racorg1/8
Tipoelemento lógico os
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OS-1/8-B


Compuerta OR OS-1/8-B Función de la válvula=Función OR, Conexión neumática, orificio 1=G1/8, Conexión neumática, orificio 2=G1/8, Tipo de montaje=con orificio pasante, Caudal nominal estándar=500 l/min

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x32x16 mm
Peso neto43,1 g
Tipo de racorg1/8
Tipoelemento lógico os
39,44 € Sin IVA
/ unidad
47,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días