EAS420-F04

Regulador de velocidad

Ver información técnica

Referencias

SMC:EAS420-F04
Rubix:752103209043
fabricante:00051428
EAN:3618036125399
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorr 1/2 (rosca hembra); salida acoplamiento rápido para manguera de 4 mm
Tiporegulador de velocidad
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EAS420-F04


Ligeros, compactos y con un control de precisión, estos reguladores de caudal son la elección correcta para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos reguladores de caudal se ofrecen con construcción en línea y en codo para ofrecer la más amplia gama de opciones a su aplicación única. Se incluyen tuercas de bloqueo de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en sistema métrico R/Rc(PT).
•Increased orifice diameter
•Port Size: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.

Area Code: E (Europe)
Size: 42 (1/2 Basis)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: None

Cualidades

-Conjunto adaptador de tuberías
Fácil mantenimiento
Desmontar el equipo sin quitar las tuberías
Se monta en los FRL simplemente apretando los tornillos
Disponible con soporte tipo "L" y "T

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr 1/2 (rosca hembra); salida acoplamiento rápido para manguera de 4 mm
Tiporegulador de velocidad
Materiallatón
Flujo102000 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieeas
36,02 Sin IVA
/ unidad
43,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días