AS2201F-G01-06A

Regulador de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201F-G01-06A
Rubix:798447250000
fabricante:AS2201F-G01-06A
EAN:3618035543293
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorconector rápido en codo (one-touch), racor roscado para tubo
Tiporegulador de velocidad
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2201F-G01-06A


El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: G (G)
Port Size: 01 (1/8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: None
Made to Order: None

Información técnica


Atributos
Tipo de racorconector rápido en codo (one-touch), racor roscado para tubo
Tiporegulador de velocidad
Materiallatón; niquelado electrolíticamente
Flujo42 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto1/4
11,26 € Sin IVA
/ unidad
13,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días