ASQ530F-02-08S 00117970
Regulador de velocidad A ECONOMIE D'ENERGIE serie ASQ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ASQ530F-02-08S
Rubix:751616309043
Documentos
Detalles de producto : ASQ530F-02-08S 00117970
ASR/ASQ (válvula PFC/QFC) puede reducir el consumo de aire en un 25%. La válvula de control PFC tiene una función de ajuste de presión y de control de velocidad. La válvula de control QFC ofrece una función de escape de alta velocidad y de control de velocidad del cilindro. La serie ASR/ASQ con racor de inserción instantánea (válvula de presión/caudal) puede reducir el consumo de aire en un 40%. La válvula de presión tiene un regulador con válvula antirretorno, además de un regulador de velocidad. La válvula de caudal ofrece una válvula de alimentación y escape rápido, además de un regulador de velocidad.
ASR*30/ASQ*30, Válvula de ahorro de aire (Válvula PFC/QFC), Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/4' macho |
|---|---|
| Tipo | válvula |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,11 € Sin IVA
/ unidad
47,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días