Referencias
SMC:AS2052F-08A
Rubix:798666957000
fabricante:AS2052F-08A

Resumen técnico
| Tipo de racor | racores de conexión rápida (one-touch), tipo push-lock |
|---|---|
| Tipo | válvula de control de caudal regulable (estranguladora) con «caudal libre» invertido |
Documentos
Detalles de producto : AS2052F-08A
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Diámetro exterior aplicable del tubo: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Tamaño del cuerpo: 205 (1/4 estándar)
Diámetro exterior aplicable del tubo: 08 (ø8)
•Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Tamaño del cuerpo: 205 (1/4 estándar)
Diámetro exterior aplicable del tubo: 08 (ø8)
Cualidades
-Racores en línea, compactos y de un solo toque
Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa
Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racores de conexión rápida (one-touch), tipo push-lock |
|---|---|
| Tipo | válvula de control de caudal regulable (estranguladora) con «caudal libre» invertido |
| Material | piezas de latón, niqueladas químicamente (sin electrólisis) |
| Flujo | 55200 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,37 € Sin IVA
/ unidad
16,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días