Referencias
INA:WS89330
Rubix:798401618000
fabricante:0000266620000
EAN:4054365309472


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
Detalles de producto : WS89330
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20,5x250x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5060 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
| Grosor | 20.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1134,83 € Sin IVA
/ unidad
1373,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días