Rodamiento de rodillos cónicos Timken 6279-20014, Diámetro exterior: 86.886 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 52.388 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:6279-20014
Rubix:500627900001
fabricante:100034709
EAN:0053893146362
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior86.886 mm
Anchura52.388 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6279


Los aros exteriores (tazas) y aros interiores (conos) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños con baja desviación radial y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)123,9x123,9x62,1 mm
Peso con embalaje2128,7 g
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior86.886 mm
Anchura52.388 mm
Holgura del rodamientocn
540,53 Sin IVA
/ unidad
654,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas