Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM89448/HM89410, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 36.513 mm | Anchura: 29.369 mm

Cono de rodamiento cónico de rodillos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:HM89448/HM89410
Rubix:798710877000
EAN:0053893022765
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior36.513 mm
Diámetro exterior76.2 mm
Anchura29.369 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HM89448/HM89410 99401


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Se compone de dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Se monta típicamente en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También hay disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28,575x59,891x59,891 mm
Peso neto377 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Diámetro interior36.513 mm
Diámetro exterior76.2 mm
Anchura29.369 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.6 kg
Seriehm89400
Materialacero
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total29.369 mm
NormaANSI/ABMA STANDARD 19.2
Carga estática básica, radial - C0r119000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28600 N
100,28 Sin IVA
/ unidad
121,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas