Rodamiento de rodillos cónicos SKF LM 102949/910/Q, Diámetro exterior: 73.431 mm | Diámetro interior: 45.242 mm | Anchura: 19.812 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:LM 102949/910/Q
Rubix:798792054000
fabricante:101777
EAN:7316571229829
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45242 mm
Diámetro exterior73431 mm
Anchura20.088 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 102949/910/Q


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20,09x68,66x68,66 mm
Peso neto305 g
Diámetro interior45242 mm
Diámetro exterior73431 mm
Anchura20.088 mm
Holgura del rodamientocn
Serielm
Materialsheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad de referencia6700 rpm
Velocidad límite9500 rpm
Anchura de rodamiento total19.812 mm
Carga estática básica, radial - C0r75000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr53900 N
47,60 Sin IVA
/ unidad
57,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas