Rodamiento de rodillos cónicos Timken 81606, Diámetro exterior: 172 mm | Diámetro interior: 153.988 mm | Anchura: 50.005 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:81606
Rubix:508160600001
EAN:0053893409924
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior153.988 mm
Diámetro exterior172 mm
Anchura50.005 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 81606


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más ampliamente utilizado. Se compone de dos partes principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. La jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50,038x194,31x194,31 mm
Peso neto4933 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)60,452x228,6x228,6 mm
Diámetro interior153.988 mm
Diámetro exterior172 mm
Anchura50.005 mm
Holgura del rodamientocn
Peso16.373 kg
Serie81000
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total50.005 mm
Carga estática básica, radial - C0r595000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr104000 N
11.474,35 Sin IVA
/ unidad
13.883,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas