Rodamiento de rodillos cónicos Timken L713049, Diámetro exterior: 101.6 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 19.05 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:L713049
Rubix:571304900001
fabricante:100074510
EAN:0053893665498


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 101.6 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
Detalles de producto : L 713049
Los aros exteriores (cups) y los aros interiores (cones) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de bajo runout y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 103,6x103,6x34,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 299,8 g |
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 101.6 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.379 kg |
| Serie | l713000 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 19.05 mm |
| Norma | TYPE TS |
| Carga estática básica, radial - C0r | 111000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,12 € Sin IVA
/ unidad
351,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días