Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32960-XL, Diámetro exterior: 420 mm | Diámetro interior: 300 mm | Anchura: 57 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:32960-XL
Rubix:798401935000
fabricante:0896678830000
EAN:4054369557183
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura57 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32960-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 329, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura57 mm
Holgura del rodamientocn
Serie329
Jaulaacero
Velocidad límite1820 rpm
Anchura de rodamiento total76 mm
Normadin 720
Carga estática básica, radial - C0r2040000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1170000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5924,19 Sin IVA
/ unidad
7168,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas