Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH814547, Diámetro exterior: 152.4 mm | Diámetro interior: 66.675 mm | Anchura: 57.15 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:HH814547
Rubix:581454700001
fabricante:100086344
EAN:0053893695952
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura57.15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HH 814547


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Se compone de dos piezas principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula monobloque de acero estampado que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57,15x110,571x110,571 mm
Peso neto2919 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)154,432x154,432x68,072 mm
Peso con embalaje2918,9 g
Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura57.15 mm
Holgura del rodamientocn
Peso4.9 kg
Seriehh814500
Anchura de rodamiento total53.975 mm
Carga estática básica, radial - C0r423000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr339000 N
1102,36 € Sin IVA
/ unidad
1333,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas