Rodamiento de rodillos cónicos SKF 25520/Q, Diámetro exterior: 82.931 mm | Diámetro interior: 67 mm | Anchura: 19.05 mm
Aros exteriores
Ver información técnicaReferencias
SKF:25520/Q
Rubix:798791182000
fabricante:81396
EAN:7316570859768


Resumen técnico
| Diámetro interior | 67 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.931 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
Detalles de producto : 25520/Q
Las copas de rodamientos de rodillos cónicos (aro exterior), medidas en pulgadas, están pensadas para ser combinadas con conos (aro interior con rodillos y jaula) de la misma serie. Juntos, crean un rodamiento completo que puede admitir cargas radiales y axiales combinadas, y ofrecen una baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19,05x82,93x82,93 mm |
|---|---|
| Peso neto | 210 g |
| Diámetro interior | 67 mm |
| Diámetro exterior | 82.931 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,01 € Sin IVA
/ unidad
21,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días